WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube
WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z1-3X25
Art.-Nr. 01823 25
EAN 4011231236584
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
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 5,8 mm |
Innenantrieb | Z1 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenwinkel | 25 Grad |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 0,810 g |
RoHS-konform | Ja |