Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z2-3,5X35

Art.-Nr. 018235 35

EAN 4011231236683

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

Art.-Nr. 018235 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

35 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

6,8 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

1,400 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen