WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube
WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z2-4,5X35
Art.-Nr.
018245 35
EAN 4011231236904
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
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 35 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,7 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenwinkel | 25 Grad |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 2,410 g |
RoHS-konform | Ja |