Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z2-4X35

Art.-Nr. 01824 35

EAN 4011231236805

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

Art.-Nr. 01824 35
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
Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

35 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

7,8 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

1,871 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen