WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube
WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z2-5X20
Art.-Nr. 01825 20
EAN 4055375869123
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
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 9,7 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 1,990 g |
RoHS-konform | Ja |