Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z2-5X35

Art.-Nr. 01825 35

EAN 4055375849996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

Art.-Nr. 01825 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

35 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

9,7 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeausführung

Vollgewinde

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

3,025 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen