Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z2-5X50

Art.-Nr. 01825 50

EAN 4024835338028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

Art.-Nr. 01825 50
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
Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

50 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

9,7 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

4,193 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen