WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube
WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z3-6X50
Art.-Nr. 01826 50
EAN 4011231237147
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
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 11,7 mm |
Innenantrieb | Z3 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenwinkel | 25 Grad |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 6,375 g |
RoHS-konform | Ja |