Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z3-6X70

Art.-Nr. 01826 70

EAN 4011231237185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® A2 PZ Spanplattenschraube

Art.-Nr. 01826 70
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
Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

70 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

11,7 mm

Innenantrieb

Z3

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

8,979 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen