WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube Edelstahl A2, Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ
WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Linsensenkkopf Z
SHR-LISEKPF-HO-A2-Z2-4X50
Art.-Nr. 018224 50
EAN 4011231236485
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wüpo Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben
- Sie macht ein Vorbohren überflüssig
- Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (lg) | 45,5 mm |
Spitzenwinkel | 25 Grad |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,8 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 2,958 g |
RoHS-konform | Ja |