Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube Edelstahl A2, Vollgewinde, Pan Head, PZ

WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Pan Head Z
SHR-PANHD-HO-A2-Z2-4X35

Art.-Nr. 018214 35

EAN 4011231236102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube Edelstahl A2, Vollgewinde, Pan Head, PZ

Art.-Nr. 018214 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • WÜPO Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben

  • Sie macht ein Vorbohren überflüssig

  • Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

35 mm

Kopfform

Pan Head

Kopfdurchmesser (dh)

7,8 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (lg)

33 mm

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

2,300 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen