Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST-Schrauben Senkkopf-PZ 2

Spanplattenschraube Senkkopf, weitere
SHR-SEKPF-HO-Z2-ROSO-(A2K)-3,5X15

Art.-Nr. 019883515

EAN 4038898447825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST-Schrauben Senkkopf-PZ 2

Art.-Nr. 019883515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

15 mm

Innenantrieb

Z2

Produktgewicht (per Stück)

0,701 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen