Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST-Schrauben Senkkopf-PZ 2

Spanplattenschraube Senkkopf, weitere
SHR-SEKPF-HO-Z2-ROSO-(A2K)-3,5X30

Art.-Nr. 019883530
EAN 4038898448921

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST-Schrauben Senkkopf-PZ 2

Art.-Nr. 019883530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

30 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1,250 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen