WÜPOFAST-Schrauben Senkkopf-PZ 2
Spanplattenschraube Senkkopf, weitere
SHR-SEKPF-HO-Z2-ROSO-(A2K)-3,5X35/31
Art.-Nr. 019883535
EAN 4038898448938
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 35 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 1,498 g |