Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST-Schrauben Senkkopf-PZ 2

Spanplattenschraube Senkkopf, weitere
SHR-SEKPF-HO-Z2-ROSO-(A2K)-4X30

Art.-Nr. 019884 30

EAN 4038898448952

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST-Schrauben Senkkopf-PZ 2

Art.-Nr. 019884 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

30 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1,686 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen