WÜPOFAST-Schrauben Senkkopf, Vollgewinde
Spanplattenschraube Senkkopf, weitere
SHR-SEKPF-HO-Z1-(A2L)-2,5X25
Art.-Nr. 018625 25
EAN 4050382123022
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
Nenndurchmesser (d) | 2,5 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 5,0 mm |
Innenantrieb | Z1 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 0,550 g |