WÜPOFAST-Schrauben kl. Senkkopf, Vollgewinde
Spanplattenschraube Senkkopf, weitere
SHR-SEKPF-KLKPF-HO-Z1-(BRU)-3X25
Art.-Nr. 018703 25
EAN 4045727391877
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
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 5,0 mm |
Innenantrieb | Z1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 0,793 g |