Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

WÜPOFAST Stahl verzinkt Vollgew. Linsensenkkopf Z
SHR-LISEKPF-HO-Z1-(A2K)-3X16

Art.-Nr. 01953 16

EAN 4011231249805

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Art.-Nr. 01953 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, blau verzinkt, Vollgewinde, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz PZ.

Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.



25° Spitze


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF


Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l)

16 mm

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenwinkel

34 Grad

Kopfform

Linsensenkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

6,0 mm

Innenantrieb

Z1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

0,682 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen