Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

WÜPOFAST Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head Z
SHR-PANHD-HO-Z1-(A2K)-3X35

Art.-Nr. 01963 35
EAN 4046778216188

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Art.-Nr. 01963 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, blau verzinkt, Vollgewinde, Pan Head, Kreuzschlitz PZ

Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.



25° Spitze


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF


Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l)

35 mm

Kopfform

Pan Head

Kopfdurchmesser (dh)

6,0 mm

Innenantrieb

Z1

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1,317 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen