Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

WÜPOFAST Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head Z
SHR-PANHD-HO-Z2-ROSO-(A2K)-4X20

Art.-Nr. 019684 20

EAN 4052703612338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Art.-Nr. 019684 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, blau verzinkt, Vollgewinde, Pan Head, Kreuzschlitz PZ

Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.



25° Spitze


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF


Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

20 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1,600 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen