Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

WÜPOFAST Stahl verzinkt Z mit Kopflochbohrung
SHR-SEKPF-KB-Z2-(A2K)-4,5X55/35

Art.-Nr. 017434555

EAN 4011231227582

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Art.-Nr. 017434555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl gehärtet, verzinkt blau passiviert
  • Gleitbeschichtet

  • Mit Kopflochbohrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

55 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopflochbohrung

Ja

Kopflochdurchmesser

2,5 mm

Kopfdurchmesser (dh)

9,0 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

35 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

3,750 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen