WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST Stahl verzinkt Z mit Kopflochbohrung
SHR-SEKPF-KB-Z2-(A2K)-5X100/60
Art.-Nr. 0174355100
EAN 4011231227643
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl gehärtet, verzinkt blau passiviert
- Gleitbeschichtet
- Mit Kopflochbohrung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 100 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopflochbohrung | Ja |
Kopflochdurchmesser | 2,5 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 10,0 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindelänge (lg) | 60 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 8,700 g |