Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

WÜPOFAST Stahl verzinkt Z mit Kopflochbohrung
SHR-SEKPF-KB-Z3-(A2K)-6X110/70

Art.-Nr. 0174356110

EAN 4011231227803

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Art.-Nr. 0174356110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl gehärtet, verzinkt blau passiviert
  • Gleitbeschichtet

  • Mit Kopflochbohrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

110 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopflochbohrung

Ja

Kopflochdurchmesser

2,5 mm

Kopfdurchmesser (dh)

12,0 mm

Innenantrieb

Z3

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

70 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

13,699 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen