WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST Stahl verzinkt Z mit Kopflochbohrung
SHR-SEKPF-KB-Z3-(A2K)-6X70/43

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gleitbeschichtet
- Mit Kopflochbohrung
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopflochbohrung | Ja |
Kopflochdurchmesser | 2,5 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 12,0 mm |
Innenantrieb | Z3 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindelänge (lg) | 43 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 9,630 g |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)