WÜPOFAST® brüniert Spanplattenschraube Stahl, brüniert, Vollgewinde, Senkkopf, PZ
WÜPOFAST Stahl brüniert Vollgewinde SeKo Z
SHR-SEKPF-HO-Z1-(BRU)-3X16
Art.-Nr. 01833 16
EAN 4045727194133
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pozidriv Kreuzschlitz
Kunststoffgleitbeschichtung
Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.
Biegewinkel
Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.
Bruchdrehmoment
Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.
Einschraubdrehmoment
Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.
Im Außenbereich nicht einsetzbar
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 16 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 6,0 mm |
Innenantrieb | Z1 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (lg) | 13 mm |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 0,564 g |