Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® brüniert Spanplattenschraube Stahl, brüniert, Vollgewinde, Senkkopf, PZ

WÜPOFAST Stahl brüniert Vollgewinde SeKo Z
SHR-SEKPF-HO-Z1-(BRU)-3X30

Art.-Nr. 01833 30

EAN 4045727192825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® brüniert Spanplattenschraube Stahl, brüniert, Vollgewinde, Senkkopf, PZ

Art.-Nr. 01833 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dem Einsatz neuer Werkstoffe Rechnung tragen

Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l)

30 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

6,0 mm

Innenantrieb

Z1

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (lg)

27 mm

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Produktgewicht (per Stück)

1,100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen