WÜPOFAST® gelb verzinkt Spanplattenschraube Stahl, gelb verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, PZ
WÜPOFAST Stahl gelb verzinkt Teilgew. Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-Z2-(A2L)-5X110/70
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pozidriv Kreuzschlitz
Kunststoffgleitbeschichtung
Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.
Biegewinkel
Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.
Bruchdrehmoment
Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.
Einschraubdrehmoment
Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.
Im Außenbereich nicht einsetzbar
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 110 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 10,0 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (lg) | 70 mm |
Spitzenwinkel | 25 Grad |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 9,000 g |