Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜPOFAST® gelb verzinkt Spanplattenschraube Stahl, gelb verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, PZ

WÜPOFAST Stahl gelb verzinkt Teilgew. Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-Z3-(A2L)-6X120/70

Art.-Nr. 018616 120
EAN 4011231241588

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜPOFAST® gelb verzinkt Spanplattenschraube Stahl, gelb verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, PZ

Art.-Nr. 018616 120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dem Einsatz neuer Werkstoffe Rechnung tragen

Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

120 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

12,0 mm

Innenantrieb

Z3

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (lg)

70 mm

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

14,100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen