WÜRTH MODYF ARGON BOA S1PS ESD Sicherheitsschuh
HS ARGON BOA S1PS ESD SWZ/BLUE SHADOW 35
Art.-Nr. M416255035
EAN 4255833755467
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportlicher, bequemer S1PS Sicherheitsschuh mit BOA Fit System für sicheren Halt und hohen Komfort. ESD‑geeignet und ideal für dynamische Arbeitsbereiche.
• Abriebfestes Jacquard Hauptmaterial, BOA® Fit System, Abriebschutz im Zehenbereich - SC
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtssparendem Textil - PS
• Gummi Laufsohle SC FO HRO HI CI, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtssparendem Textil - PS
• Gummi Laufsohle SC FO HRO HI CI, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Blau |
Größe | 35 |
Obermaterial Schuhe | Jacquard |
Sicherheitskategorie | S1PS |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345 |
ISO | 20345:2022 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 35 |
Schuhgröße UK | 3 |
Schuhgröße US | 4 |