Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF ARGON BOA S1PS ESD Sicherheitsschuh

HS ARGON BOA S1PS ESD SWZ/BLUE SHADOW 45

Art.-Nr. M416255045

EAN 4255833755566

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF ARGON BOA S1PS ESD Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M416255045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportlicher, bequemer S1PS Sicherheitsschuh mit BOA Fit System für sicheren Halt und hohen Komfort. ESD‑geeignet und ideal für dynamische Arbeitsbereiche.
• Abriebfestes Jacquard Hauptmaterial, BOA® Fit System, Abriebschutz im Zehenbereich - SC
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtssparendem Textil - PS
• Gummi Laufsohle SC FO HRO HI CI, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen