WÜRTH MODYF Active Unterwäsche Longsleeve
UW LONGSLEEVE ACTIVE SWZ/GRAU XS
Art.-Nr. M452071010
EAN 4255786473661
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Funktionswäsche besticht durch ihr dynamisches Design, eine optimierte Passform und innovative Technologie
- Seamless Technologie ohne Nähte erhöht den Komfort
- Körpernahe Passform, maximale Bewegungsfreiheit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grau |
Größe | XS |
Werkstoff | 64% Polyester (recycelt), 28% Polyamid, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C - Schonwaschgang |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | XS |