WÜRTH MODYF Bermuda Klasse 1 PERFORMANCE HI-VIS
WARN SHORTS PERFORMANCE GELB 44
Art.-Nr. M410259421
EAN 4255786509803
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese sportlich-moderne Warnschutz Shorts ist ideal für die heißen Sommertage. Der 4-Wege-Stretch garantiert höchste Bewegungsfreiheit und maximalen Tragekomfort. Außerdem überzeugt die Shorts durch viele praktische Taschen.
- 4 Wege-Stretch, extrem strapazierfähig, schnelltrocknend und pflegeleicht
- Ergonomischer Schnitt
- 2 Vorder-, 2 Oberschenkeltaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Handytasche und ID-Kartenhalter, Meterstabtasche mit CORDURA-Verstärkung
- EN ISO 20471 Klasse 1, LOXY-Reflektoren
- Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Innenbund silikonbeschichtet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Schwarz |
Größe | 44 |
Werkstoff | 93% Polyester (recycelt), 7% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 318 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 38 |