Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Bermuda Klasse 1 PERFORMANCE HI-VIS

WARN SHORTS PERFORMANCE GELB 46

Art.-Nr. M410259423

EAN 4255786509810

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Bermuda Klasse 1 PERFORMANCE HI-VIS

Art.-Nr. M410259423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese sportlich-moderne Warnschutz Shorts ist ideal für die heißen Sommertage. Der 4-Wege-Stretch garantiert höchste Bewegungsfreiheit und maximalen Tragekomfort. Außerdem überzeugt die Shorts durch viele praktische Taschen.
  • 4 Wege-Stretch, extrem strapazierfähig, schnelltrocknend und pflegeleicht

  • Ergonomischer Schnitt

  • 2 Vorder-, 2 Oberschenkeltaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Handytasche und ID-Kartenhalter, Meterstabtasche mit CORDURA-Verstärkung

  • EN ISO 20471 Klasse 1, LOXY-Reflektoren

  • Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Innenbund silikonbeschichtet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Schwarz

Größe

46

Werkstoff

93% Polyester (recycelt), 7% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

318 g

Normen

EN 20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen