Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Bermuda TEMPER

SHORTS TEMPER DUNKELBLAU 48

Art.-Nr. M413246425

EAN 4255786474958

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Bermuda TEMPER

Art.-Nr. M413246425

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovative und strapazierfähige Bermuda mit vielen Taschenlösungen und optimaler Bewegungsfreiheit. Das Canvas-Gewebe ist für schwerste Arbeitseinsätze konzipiert und bietet dabei optimalen Tragekomfort.
  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, Powertasche

  • Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Basic Farben Mix & Match

  • Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

48

Werkstoff

58% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt), 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

42

Konfektionsgröße UK

33

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen