WÜRTH MODYF Bermuda TEMPER
SHORTS TEMPER SCHWARZ 48
Art.-Nr. M413243425
EAN 4255786474538
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innovative und strapazierfähige Bermuda mit vielen Taschenlösungen und optimaler Bewegungsfreiheit. Das Canvas-Gewebe ist für schwerste Arbeitseinsätze konzipiert und bietet dabei optimalen Tragekomfort.
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, Powertasche
- Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Basic Farben Mix & Match
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 48 |
Werkstoff | 58% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt), 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 42 |
Konfektionsgröße UK | 33 |