WÜRTH MODYF Bundhose STRETCH EVOLUTION LIGHT
BUNDHOSE EVOLUTION LIGHT ANTHRA/LIME 98
Art.-Nr. M403782461
EAN 4255786453915
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innovative, strapazierfähige und leichte 4-Wege-Stretch Bundhose im schlichten Design für warme Sommertage
- Sehr leichte 4-Wege-Stretch Sommerhose, schnelltrocknend
- 2 Vordertaschen, 2 Schenkeltaschen, 2 verschließbare Gesäßtaschen
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
- Dreifachnähte, elastischer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Reflektierende Reißverschlüsse
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 98 |
Größe FR/ES/PT/BE | 42L |
Werkstoff | 85% Polyamid (recycelt), 15% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 134 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 33L |