Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Bundhose TEMPER

BUNDHOSE TEMPER ANTHRAZIT 66

Art.-Nr. M403810451

EAN 4255786508431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Bundhose TEMPER

Art.-Nr. M403810451

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovative und strapazierfähige Hose mit vielen und großen Taschenlösungen, optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen. Neue Knietaschen seitlich einfach zu öffnen.
  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, große Powertasche

  • Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Basic Farben Mix & Match

  • Optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen, Belüftungsreißverschluss

  • Knietasche aus CORDURA® mit seitlicher Öffnung, zertifiziert nach DIN EN 14404-3:2024

  • Reflektierende Design Elemente, verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewebter Gürtel

GEWEBTER GUERTEL SCHWARZ

Dieser reißfeste Gürtel ist aus Polypropylen sowie mit einer stabilen Metallklemmschließe gearbeitet. Zusätzlich besticht er mit seiner schönen, gewebten Optik.
x 1 St.
Ledergürtel

LEDER-GUERTEL SCHWARZ 100CM

Klassischer, wertiger Gürtel aus echtem Leder. Ideal zu allen Outfits.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Winterjacke TEMPER

WINTERJACKE TEMPER DUNKELBLAU L

Robuste Funktionsjacke mit zahlreichen praktischen Features - ideal für jedes Wetter, bietet optimalen Schutz vor Nässe und Wind.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Stretch X Mid S3S Sicherheitsstiefel

STIEFEL STRETCH X MID S3S W11 SWZ 44

Äußerst bequemer S3S Sicherheitsstiefel mit innovativer Schaftkonstruktion im Knickbereich für ein optimales Biegeverhalten beim Gehen und knienden Tätigkeiten. Die Passform kann mit dem 3-Weiten-System noch weiter optimiert werden.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Softshelljacke TEMPER

SOFTSHELLJACKE TEMPER ANTHRAZIT L

Moderne und robuste Jacke aus hochfunktionellem und sehr abriebsfestem Gewebe gewährleistet ein ideales Körperklima und bietet wasser- sowie windabweisende Eigenschaften. Zusätzlich hat sie wasserdichte und verdeckte Reißverschlüsse.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen