Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Bundhose TEMPER

BUNDHOSE TEMPER HELLGRAU 42

Art.-Nr. M403809419

EAN 4255786508899

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Bundhose TEMPER

Art.-Nr. M403809419

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovative und strapazierfähige Hose mit vielen und großen Taschenlösungen, optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen. Neue Knietaschen seitlich einfach zu öffnen.
  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, große Powertasche

  • Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Basic Farben Mix & Match

  • Optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen, Belüftungsreißverschluss

  • Knietasche aus CORDURA® mit seitlicher Öffnung, zertifiziert nach DIN EN 14404-3:2024

  • Reflektierende Design Elemente, verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Hellgrau

Größe

42

Größe FR/ES/PT/BE

36

Werkstoff

58% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt), 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

28

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewebter Gürtel

GEWEBTER GUERTEL SCHWARZ

Dieser reißfeste Gürtel ist aus Polypropylen sowie mit einer stabilen Metallklemmschließe gearbeitet. Zusätzlich besticht er mit seiner schönen, gewebten Optik.
x 1 St.
Ledergürtel

LEDER-GUERTEL SCHWARZ 100CM

Klassischer, wertiger Gürtel aus echtem Leder. Ideal zu allen Outfits.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Winterjacke TEMPER

WINTERJACKE TEMPER DUNKELBLAU L

Robuste Funktionsjacke mit zahlreichen praktischen Features - ideal für jedes Wetter, bietet optimalen Schutz vor Nässe und Wind.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Stretch X Mid S3S Sicherheitsstiefel

STIEFEL STRETCH X MID S3S W11 SWZ 44

Äußerst bequemer S3S Sicherheitsstiefel mit innovativer Schaftkonstruktion im Knickbereich für ein optimales Biegeverhalten beim Gehen und knienden Tätigkeiten. Die Passform kann mit dem 3-Weiten-System noch weiter optimiert werden.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Softshelljacke TEMPER

SOFTSHELLJACKE TEMPER ANTHRAZIT L

Moderne und robuste Jacke aus hochfunktionellem und sehr abriebsfestem Gewebe gewährleistet ein ideales Körperklima und bietet wasser- sowie windabweisende Eigenschaften. Zusätzlich hat sie wasserdichte und verdeckte Reißverschlüsse.