WÜRTH MODYF Caracas Light S1PS ESD Sicherheitsschuh
HS CARACAS LIGHT S1PS ESD SCHWARZ 38
Art.-Nr. M416242038
EAN 4255786511912
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Komfort und Schutz eines Halbschuhs kombiniert mit der Belüftung einer Sandale. Die innovative Fersenkonstruktion erleichtert das An- und Ausziehen und bietet optimalen Halt.
• Abriebfestes TPU Netzgewebe, Schnellverschluss mit Verstauschlaufe, Abriebschutz im Zehenbereich
• Innenfutter im Fersenbereich aus Textil
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• Gummi-Laufsohle SR FO HRO, Weite 11
• DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
• Gewicht ca. 445 g / Schuh in Größe 42
• Innenfutter im Fersenbereich aus Textil
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• Gummi-Laufsohle SR FO HRO, Weite 11
• DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
• Gewicht ca. 445 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Textil |
Sicherheitskategorie | S1PS |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345 |
ISO | 20345:2022 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |