Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Caracas Light S1PS ESD Sicherheitsschuh

HS CARACAS LIGHT S1PS ESD SCHWARZ 40

Art.-Nr. M416242040

EAN 4255786511936

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Caracas Light S1PS ESD Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M416242040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Komfort und Schutz eines Halbschuhs kombiniert mit der Belüftung einer Sandale. Die innovative Fersenkonstruktion erleichtert das An- und Ausziehen und bietet optimalen Halt.
• Abriebfestes TPU Netzgewebe, Schnellverschluss mit Verstauschlaufe, Abriebschutz im Zehenbereich
• Innenfutter im Fersenbereich aus Textil
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• Gummi-Laufsohle SR FO HRO, Weite 11
• DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
• Gewicht ca. 445 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

40

Obermaterial Schuhe

Textil

Sicherheitskategorie

S1PS

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345

ISO

20345:2022

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen