Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Caracas Reflective S1 ESD Sicherheitsschuh

HS CARACAS REFL S1 ESD ANTHRAZIT 44

Art.-Nr. M415122044

EAN 4255786510557

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Caracas Reflective S1 ESD Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M415122044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr leichter und bequemer S1 Sicherheitsschuh mit reflektierenden Fäden. Sportlich und sicher zugleich. Geeignet für ESD Bereiche.
  • Jacquard Hauptmaterial mit reflektierenden Fäden, TPU Abriebsschutz im Zehenbereich

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas

  • Gummi-Laufsohle SR CI HRO, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

44

Obermaterial Schuhe

Jacquard

Sicherheitskategorie

S1

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , HI , HRO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, HI, HRO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

44

Schuhgröße UK

10

Schuhgröße US

11

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen