WÜRTH MODYF Cruise Boa S3S ESD Sicherheitsschuh
HS CRUISE LOW BOA ESD S3S SCHWARZ 46
Art.-Nr. M418246046
EAN 4255833755856
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasserabweisender S3S Halbschuh mit hohem Komfort. Das BOA® Fit System sorgt für sicheren Halt und eine präzise, individuelle Anpassung.
• Wasserabweisendes Mikrofaser, Textil im Kragenbereich, BOA® Fit System, Abriebschutz im Zehenbereich - SC
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• PU-Laufsohle - SR FO, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD; EN ISO 20345:2011+A1:2024
• Gewicht ca. 575 g / Schuh in Größe 42
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• PU-Laufsohle - SR FO, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD; EN ISO 20345:2011+A1:2024
• Gewicht ca. 575 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345 |
ISO | 20345:2022 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 46 |
Schuhgröße UK | 11 |
Schuhgröße US | 12 |