WÜRTH MODYF Cruise S1 ESD Sicherheitsschuh
HS CRUISE S1 ESD GRUEN 42
Art.-Nr. M415123042
EAN 4255786510663
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mikrofaser, reflektierende Elemente
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas
- PU Laufsohle SR FO, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grün |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S1 |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 42 |
Schuhgröße UK | 8 |
Schuhgröße US | 9 |