Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF ESD Poloshirt Apus, Kurzarm

POLOSHIRT POCKET ESD APUS ROYALBLAU S

Art.-Nr. M547250000

EAN 4255663264375

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF ESD Poloshirt Apus, Kurzarm

Art.-Nr. M547250000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das kurzärmelige Baumwoll-Poloshirt ist gemäß der Norm EN 61340-5-1 zertifiziert - antistatische Eigenschaften
  • Rippstrick an Kragen und Bündchen

  • Knopfblende und Brusttasche

  • Größen XS bis 4XL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Royalblau

Größe

S

Werkstoff

97% Baumwolle, 2% Carbon, 1% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Normen

EN 61340-5-1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen