Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Einlegesohle SECOSOL COMPLETE+

EINLEGESOHLEN SECOSOL COMPLETE+ LOW 41

Art.-Nr. M437652041

EAN 4255786569616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Einlegesohle SECOSOL COMPLETE+

Art.-Nr. M437652041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die semiorthopädische Einlegesohle in drei Ausführungen sorgt für hervorragenden Laufkomfort und ist zudem für ESD-Schuhe geeignet
  • Höchster Tragekomfort

  • 2 mm EVA-Material kaschiert mit leitfähigem Textilbezug

  • Für ESD-Sicherheitsschuhe geeignet

  • Zertifiziert nach DGUV 112-191 und Ö-Norm Z 1259
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün

Größe

41

Ausprägung der Längsgewölbestütze einer Sohle

Niedrig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen