WÜRTH MODYF Flow S1PL Sicherheitsschuh
HALBSCHUH FLOW S1PL BRAUN 45
Art.-Nr. M416247045
EAN 4255786505560
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metallfreier S1PL Sicherheitsschuh aus Veloursleder für den Einsatz in trockener Umgebung. Durch die DGUV-Zusatzzertifizierung ist dieser Schuh für das Tragen orthopädischer Einlagen geeignet.
- Veloursleder
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PL
- PU-Laufsohle SR, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Braun |
Größe | 45 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1PL |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 45 |
Schuhgröße UK | 10,5 |
Schuhgröße US | 11,5 |