Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Flow S1PL Sicherheitsschuh

HALBSCHUH FLOW S1PL SCHWARZ/GRAU 45

Art.-Nr. M416246045

EAN 4255786505423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Flow S1PL Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M416246045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metallfreier S1PL Sicherheitsschuh aus Veloursleder für den Einsatz in trockener Umgebung. Durch die DGUV-Zusatzzertifizierung ist dieser Schuh für das Tragen orthopädischer Einlagen geeignet.
  • Veloursleder

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PL

  • PU-Laufsohle SR, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Grau

Größe

45

Obermaterial Schuhe

Veloursleder

Sicherheitskategorie

S1PL

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

45

Schuhgröße UK

10,5

Schuhgröße US

11,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen