Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Grado X S3 Sicherheitsstiefel

STIEFEL GRADO X S3 SCHWARZ 45

Art.-Nr. M422156045

EAN 4251402718529

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Grado X S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422156045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser S3 Stiefel ist der ideale Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das atmungsaktive Futter hält Ihre Füße angenehm warm und die wasserdichte Modytex® Membran trotzt auch harten Arbeitsbedingungen.
  • Atmungsaktives Nubukleder

  • Gewebtes Innenfutter, wasserdichte, atmungsaktive Modytex® Membran

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC, HRO, HI, CI, Normalweite 10,5, Schafthöhe 20 cm

  • Modytex® Membran, metallfrei, Vibram®

  • Bis zu 7 Stunden wasserdicht

  • Ca. 790 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

45

Schuhgröße EU

45

Obermaterial Schuhe

Glattleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR

Schafthöhe

20 cm

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Schuhgröße UK

10,5

Schuhgröße US

11,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen