Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Jeans mit Dyneema®

JEANS DYNEEMA BLAU 50

Art.-Nr. M443184427

EAN 4255576584324

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Jeans mit Dyneema®

Art.-Nr. M443184427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stretch-Jeans, welche den Komfort der Baumwolle mit der hohen Reißfestigkeit und Abrieb von Dyneema® Faser verbindet. Diese innovative Jeans garantiert beste Passform in Kombination mit maximaler Bewegungsfreiheit bei der Arbeit.
  • 2 vordere Five-Pocket-Taschen

  • 1 Beintasche mit Handytasche und Reißverschluss

  • 2 Gesäßtaschen, vorgeformter Kniebereich

  • Geprägtes X-finity Logo
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

50

Größe FR/ES/PT/BE

44

Werkstoff

77% Baumwolle, 19% Polyester (recycelt), 3% Dyneema® (Synthetische Faser), 1% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

390 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

34

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen