Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Latzhose TEMPER

LATZHOSE TEMPER ANTHRAZIT 26

Art.-Nr. M404417405

EAN 4255786473937

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Latzhose TEMPER

Art.-Nr. M404417405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Strapazierfähige und innovative Latzhose mit vielen Taschenlösungen und optimaler Bewegungsfreiheit. Das Canvas Gewebe hält auch schwersten Arbeitseinsätzen optimal stand. Neue Knietaschen einfach seitlich zu öffnen.
  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, Latz-, große Powertasche

  • Elastische Stretcheinsätze für optimale Bewegungsfreiheit, Basic Farben Mix & Match

  • Optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen, Belüftungsreißverschluss

  • Knietasche aus CORDURA mit seitlicher Öffnung, zertifiziert nach DIN EN 14404-3:2024

  • Reflektierende Design Elemente, verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

26

Werkstoff

58% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt), 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

48C

Konfektionsgröße UK

38S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen